- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口 シャワーのおすすめ人気ランキング
蛇口 シャワーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,716件の「蛇口 シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 シャワー」、「キッチンスプレー」、「蛇口 シャワー 取り付け」などの商品も取り扱っております。
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質
ABS樹脂、黄銅
仕様
シャワー/泡沫切替
タイプ
首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
洗いやすい、シャワー吐水。
広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。
約60%の節水効果があります。
水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。
ネジサイズM22×1.25。
パッキン2個付属。
ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。
幅(mm)
25
高さ(mm)
22
質量(g)
35
奥行(mm)
25
接続ねじ
M22×1.25
ねじサイズ
M22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様
先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓
先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様
泡沫切替、首振、ネジ込み式
材質
ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色
シルバー
タイプ
シャワータイプ
適合品番
KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質
黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)
81.5
色
シルバー
取付ねじ
W22山20
胴径(Φmm)
34
最高使用温度(℃)
60
首振り
対応
対応水栓
W22山20
水流切替
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます
材質
本体:合成ゴム・18-8ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×55
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様
先端が回転
材質
ABS、POM
取付ねじ
W22山20
最高使用温度(℃)
60
首振り
対応
対応水栓
W22山20
水流切替
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
天井など上部からのシャワー
色
メッキ
取付ネジ径
1/2
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様
シャワー/泡沫切替、吐水口径15から20mm用のビス止め式
材質
ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)
60
対応水栓
丸吐水口径15~20mm用のビス止め式
水流切替
対応
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)
1~60
最高使用温度(℃)
60
対応水栓
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替
対応
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番
818-7385
質量(g)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×60×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応水栓
万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台
付属品
パッキン
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
最高使用温度(℃)
60
首振り
対応
対応水栓
泡沫金具付のパイプ
水流切替
対応
接続ねじ
W22山20
適合品番
T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして
付属品
M24×1めねじ用アダプター付
材質
黄銅(シャワー、泡沫部:POM)
色
シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×145×30(パックサイズ)
最高使用温度(℃)
60
使用場所
シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
対応水栓
パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
トラスコ品番
161-0464
材質
黄銅、POM
質量(g)
16
接続ねじ
W22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷